Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-ST 10 3036644 - 3036644
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918819682
Elnummer
1268212
Leverandørens varenummer
3036644
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
DEKSEL FOR ST 10
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


