Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-ST 2,5-QUATTRO-MT 3038590 - 3038590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918890865
Elnummer
1265585
Leverandørens varenummer
3038590
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, Lengde: 84 mm, Bredde: 2,2 mm, Høyde: 36,5 mm, Farge: grå
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


