Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-URTK/S-BEN 0308029 - 0308029

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2,2 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4017918000936

Elnummer

1268292

Leverandørens varenummer

0308029

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

2,2 mm

Pluggbar:

nei

DEKSEL FOR URTK/S-BEN