Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-UT 2,5/10 BU 3047235 - 3047235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Tykkelse - 2,2 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918984274
Elnummer
1266037
Leverandørens varenummer
3047235
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Tykkelse:
2,2 mm
Pluggbar:
nei
Endedeksel, lengde: 47 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 39,8 mm, farge: blå


