Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-UT 2,5/4-QUATTRO 3047170 - 3047170

KopierKopier
Phoenix Contact AS - ENDEDEKSEL D-UT 2,5/4-QUATTRO 3047170

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2,2 mm

  • Pluggbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356055918

Elnummer

1268288

Leverandørens varenummer

3047170

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

2,2 mm

Pluggbar:

nei

DEKSEL FOR UT 2,5/4-QUATTRO