Phoenix Contact AS - Endedeksel for PTTBS 2,5 Quat - 3210613
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 2,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4055626004600
Elnummer
1204909
Leverandørens varenummer
3210613
Typebeskrivelse
D-PTTBS 2,5-QUATTRO
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
2,2 mm
Endedeksel, lengde: 115,2 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 45,8 mm, farge: grå
ProduktbladPDF


