Phoenix Contact AS - ENDEDEKSELSEGMENT - 1083618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 0,8 mm
Pluggbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626819181
Elnummer
1236301
Leverandørens varenummer
1083618
Typebeskrivelse
DS-PTV 2,5/4
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
0,8 mm
Pluggbar:
nei
Dekselsegment, lengde: 33,1 mm, bredde: 0,8 mm, høyde: 22 mm, farge: grå


