Phoenix Contact AS - ENDEHOLDER CLIPFIX 35 3022218 - 3022218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Skrueløs
Bredde - 9,5 mm
Høyde - 35,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918156541
Elnummer
1266623
Leverandørens varenummer
3022218
Typebeskrivelse
CLIPFIX 35
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Skrueløs
Bredde:
9,5 mm
Høyde:
35,5 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Dybde:
55,6 mm
Endeholder, material: PA, farge: grå


