Phoenix Contact AS - ENDEHOLDER CLIPFIX 35-5 3022276 - 3022276
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Skrueløs
Bredde - 5,15 mm
Høyde - 36,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918194154
Elnummer
1266013
Leverandørens varenummer
3022276
Typebeskrivelse
CLIPFIX 35-5
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Skrueløs
Bredde:
5,15 mm
Høyde:
36,5 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Dybde:
48,5 mm


