Phoenix Contact AS - ENDEHOLDER E/1 1201044 - 1201044
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Monteringsmetode - G-skinne
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 8 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918017170
Elnummer
1265352
Leverandørens varenummer
1201044
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Farge:
Andre
Monteringsmetode:
G-skinne
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
8 mm
Materiale:
Metall
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Dybde:
23,5 mm


