Phoenix Contact AS - ENDEHOLDER E/MBK 1401637 - 1401637
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Monteringsmetode - DIN-skinne, 15 mm
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 6,2 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918020484
Elnummer
1265358
Leverandørens varenummer
1401637
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 15 mm
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
6,2 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Dybde:
22 mm


