Phoenix Contact AS - ENDEHYLSE AI-TWIN 2X 1 -10 RD - 3200988

KopierKopier
Phoenix Contact AS - ENDEHYLSE AI-TWIN  2X 1   -10 RD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Dobbel endehylse

  • Nominelt tverrsnitt - 1 mm²

  • Hylselengde - 10 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918094539

Elnummer

2027873

Leverandørens varenummer

3200988

Typebeskrivelse

AI-TWIN 2X 1 -10 RD

Konstruktionstype:

Dobbel endehylse

Nominelt tverrsnitt:

1 mm²

Hylselengde:

10 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Rød

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

Endehylse, hylselengde: 10 mm, lengde: 17 mm, farge: rød