Phoenix Contact AS - ENDEHYLSE AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU - 3200878

KopierKopier
Phoenix Contact AS - ENDEHYLSE AI-TWIN  2X 2,5 -13 BU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Dobbel endehylse

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

  • Hylselengde - 13 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918094423

Elnummer

2027877

Leverandørens varenummer

3200878

Typebeskrivelse

AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU

Konstruktionstype:

Dobbel endehylse

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

Hylselengde:

13 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Blå

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

Endehylse, hylselengde: 13 mm, lengde: 21,5 mm, farge: blå