Phoenix Contact AS - ENDEHYLSE AI-TWIN 2X10 -14 RD - 3201026

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Dobbel endehylse

  • Nominelt tverrsnitt - 10 mm²

  • Hylselengde - 14 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4017918094577

Elnummer

2027880

Leverandørens varenummer

3201026

Typebeskrivelse

AI-TWIN 2X10 -14 RD

Konstruktionstype:

Dobbel endehylse

Nominelt tverrsnitt:

10 mm²

Hylselengde:

14 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Rød

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

Endehylse, hylselengde: 14 mm, lengde: 26 mm, farge: rød