Phoenix Contact AS - Endehylse med Isolerkrave - 3200894

KopierKopier
Phoenix Contact AS - Endehylse med Isolerkrave

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918094447

Elnummer

2000094

Leverandørens varenummer

3200894

Typebeskrivelse

AI 0,75- 8 GY -1000

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

0,75 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Grå

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

Endehylse, hylselengde: 8 mm, lengde: 14 mm, farge: grå