Phoenix Contact AS - Endehylse med ISOLERKRAVE - AI 0,25- 6 YE - 3203024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,25 mm²
Hylselengde - 6 mm
Isolert - Ja
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356012973
Elnummer
2027829
Leverandørens varenummer
3203024
Typebeskrivelse
AI 0,25- 6 YE
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,25 mm²
Hylselengde:
6 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Gul
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 6 mm, lengde: 10,5 mm, farge: gul
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


