Phoenix Contact AS - Endehylse med ISOLERKRAVE - AI 0,75- 6 GY - 3200690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²
Hylselengde - 6 mm
Isolert - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918094287
Elnummer
2027832
Leverandørens varenummer
3200690
Typebeskrivelse
AI 0,75- 6 GY
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
Hylselengde:
6 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 6 mm, lengde: 12 mm, farge: grå
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


