Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - Endehylse med Isolerkrave - AI 4 -18 GY - 3200593

KopierKopier
Phoenix Contact AS - Endehylse med Isolerkrave - AI 4 -18 GY

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 4 mm²

  • Hylselengde - 18 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918094201

Elnummer

2027809

Leverandørens varenummer

3200593

Typebeskrivelse

AI 4 -18 GY

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

4 mm²

Hylselengde:

18 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Grå

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

Endehylse, hylselengde: 18 mm, lengde: 26 mm, farge: grå