Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - Endehylse med ISOLERKRAVE - AI 50 -20 BU - 3200454

KopierKopier
Phoenix Contact AS - Endehylse med ISOLERKRAVE - AI 50 -20 BU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 50 mm²

  • Hylselengde - 20 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918094102

Elnummer

2027836

Leverandørens varenummer

3200454

Typebeskrivelse

AI 50 -20 BU

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

50 mm²

Hylselengde:

20 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Blå

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

Endehylse, hylselengde: 20 mm, lengde: 36 mm, farge: blå