Phoenix Contact AS - Endehylse med Isolerkrave - AI 6 -12 YE - 3200548
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 6 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017918094157
Elnummer
2027810
Leverandørens varenummer
3200548
Typebeskrivelse
AI 6 -12 YE
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
6 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Gul
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 12 mm, lengde: 20 mm, farge: gul
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


