Phoenix Contact AS - Endehylse med Isolerkrave, BLÅ - 3201364
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,25 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356102971
Elnummer
2000096
Leverandørens varenummer
3201364
Typebeskrivelse
AI 0,25- 8 BU
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,25 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 8 mm, lengde: 12,5 mm, farge: blå
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


