Phoenix Contact AS - Endehylse med Isolerkrave, BLÅ - 3202533
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Hylselengde - 10 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918157159
Elnummer
2000098
Leverandørens varenummer
3202533
Typebeskrivelse
AI 2,5 -10 BU
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Hylselengde:
10 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 10 mm, lengde: 17 mm, farge: blå
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


