Phoenix Contact AS - Endehylse med Isolerkrave XL - 3201932
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 4 mm²
Hylselengde - 10 mm
Isolert - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918117344
Elnummer
2027865
Leverandørens varenummer
3201932
Typebeskrivelse
AI-XL 4 -10 GY
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
4 mm²
Hylselengde:
10 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 10 mm, lengde: 19,5 mm, farge: grå
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


