Phoenix Contact AS - Endehylse PÅ BÅND 0,5 MM2 - 3201369
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918094867
Elnummer
2027881
Leverandørens varenummer
3201369
Typebeskrivelse
AI 0,5 - 8 WH-B
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Hvit
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
Ja
Endehylser, 0,5 mm², båndmateriell, hylselengde: 8 mm, med kunststoffkrage, galvanisk forsinket, farge: hvit, fargekode i henhold til DIN 46228-4, CSA-sertifisert
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


