Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - Endehylse PÅ BÅND 1 MM2 - 3201385

KopierKopier
Phoenix Contact AS - Endehylse PÅ BÅND 1 MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 1 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918094881

Elnummer

2027883

Leverandørens varenummer

3201385

Typebeskrivelse

AI 1 - 8 RD-B

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

1 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Rød

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

Ja

Endehylser, 1,0 mm², båndmateriell, hylselengde: 8 mm, med kunststoffkrage, galvanisk forsinket, farge: rød, fargekode i henhold til DIN 46228-4, CSA-sertifisert