Phoenix Contact AS - ENDEHYLSE PÅ BÅND 2,5 MM2, BLÅ - 3201547
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918126278
Elnummer
2000121
Leverandørens varenummer
3201547
Typebeskrivelse
AI 0,75- 8 BU-B
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
Ja
Endehylse, hylselengde: 8 mm, lengde: 14 mm, farge: blå
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


