Phoenix Contact AS - Endehylse uten Isolerkrave - A 2,5 - 7 - 3200289
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Hylselengde - 7 mm
Isolert - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918093938
Elnummer
2027822
Leverandørens varenummer
3200289
Typebeskrivelse
A 2,5 - 7
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Hylselengde:
7 mm
Isolert:
nei
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 7 mm, lengde: 7 mm, farge: sølvfarget
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


