Phoenix Contact AS - Endehylse uten Isolerkrave - A 4 - 9 - 3200302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 4 mm²
Hylselengde - 9 mm
Isolert - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918093952
Elnummer
2027824
Leverandørens varenummer
3200302
Typebeskrivelse
A 4 - 9
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
4 mm²
Hylselengde:
9 mm
Isolert:
nei
Farge:
Andre
Halogenfri:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
Endehylse, hylselengde: 9 mm, lengde: 9 mm, farge: sølvfarget
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


