Phoenix Contact AS - ENDEPLUGG TIL RFID-TRANSPONDE SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - 1054366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12
Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M12
Materiale i kabeldeksel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626698007
Elnummer
4301003
Leverandørens varenummer
1054366
Typebeskrivelse
SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4
Antall poler:
5
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
M12
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hannkontakt (støpsel)
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
M12
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Kabelframføring på anleggsside:
Rett
Type kontakt tilkoblingsside:
Hannkontakt (støpsel)
Kabelframføring på kapslinsside:
Rett
Halogenfri:
nei
Farge på kabelmantel:
Svart
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
nei
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
CuSn
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-25...90 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-25...90 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67


