Phoenix Contact AS - ENDESTOPPER FOR NS 15 SK. - E/MK - 1421633
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Grå
Monteringsmetode - Andre
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 6 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918021559
Elnummer
1268197
Leverandørens varenummer
1421633
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
Andre
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
6 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Dybde:
22 mm


