Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - ENDESTOPPER uten SKRU 5,2MM BRED - 3022263

KopierKopier
Phoenix Contact AS - ENDESTOPPER uten SKRU 5,2MM BRED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Grå

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 15 mm

  • Forriglingsform - Skrueløs

  • Bredde - 5,2 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918976330

Elnummer

1265245

Leverandørens varenummer

3022263

Typebeskrivelse

CLIPFIX 15

Farge:

Grå

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 15 mm

Forriglingsform:

Skrueløs

Bredde:

5,2 mm

Materiale:

Plast

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V2

Dybde:

22 mm

Hurtigmonterings-endeholder, for påsnepping på monteringsskinne NS 15