Phoenix Contact AS - ENERGIAKKUMULATOR UPS-BAT/VRLA/ 24DC/12AH 2320322 - 2320322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Blokk
Nominell spenning - 24 V
Kapasitet - 12000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356554107
Elnummer
6615010
Leverandørens varenummer
2320322
Typebeskrivelse
UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH
Størrelsesbetegnelse:
Blokk
Nominell spenning:
24 V
Kapasitet:
12000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
110 mm
Høyde inkl. poler:
202 mm
Bredde:
202 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
Ja
Vekt:
8900 g


