Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - ENKELTRELÉ REL-MR-110DC/21-21 2961202 - 2961202

KopierKopier
Phoenix Contact AS - ENKELTRELÉ REL-MR-110DC/21-21 2961202

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nominell matespenning ved DC - 71,5...272,8 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall vekselkontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918158002

Elnummer

4305020

Leverandørens varenummer

2961202

Typebeskrivelse

REL-MR-110DC/21-21

Type strømtilkobling:

Andre

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...110 V

Nominell matespenning ved DC:

71,5...272,8 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

5 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...110 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

12,9 mm

Høyde:

29,2 mm

Dybde:

15,7 mm

Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 110 V DC