Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - ETASJEKLEMME SLKK 5 0461018 - 0461018

KopierKopier
Phoenix Contact AS - ETASJEKLEMME SLKK  5 0461018

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...4 mm²

  • Merkestrøm In - 30 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918002381

Elnummer

1268223

Leverandørens varenummer

0461018

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...4 mm²

Merkestrøm In:

30 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall potensialer:

3

Med galvanisk skille:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...1,5 mm²

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

6,2 mm

Dybde:

66,5 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Grunnfarge:

Grå

Med PE-funksjon:

Ja

N-funksjon mulig:

nei

2 ETG. KLEMME MED PE-FOT 4MM