Phoenix Contact AS - ETHERNET-EKSTENDER 30 MBIT/S - 2313643
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Radiostandard LTE - nei
Overføringshastighet - 100000 kBit/s
Matespenningsområde - 18...30 V
Konstruksjon - Ekstern apparat
Busstype/grensesnitt - Ethernet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356509206
Elnummer
4500800
Leverandørens varenummer
2313643
Typebeskrivelse
PSI-MODEM-SHDSL/ETH
Radiostandard LTE:
nei
Overføringshastighet:
100000 kBit/s
Matespenningsområde:
18...30 V
Konstruksjon:
Ekstern apparat
Busstype/grensesnitt:
Ethernet
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
Radiostandard eGPRS:
nei
Radiostandard HSUPA:
nei
Radiostandard HSDPA:
nei
Radiostandard HSPA+:
nei
Radiostandard CDMA:
nei
Radiostandard EV-DO:
nei
Radiostandard WAN ADSL:
nei
Radiostandard WAN ADSL2:
nei
Radiostandard WAN ADSL2+:
nei
Radiostandard WAN SHDSL:
Ja
Brannmur:
nei
Antall digitale innganger:
2
Antall digitale utganger:
2
Høyde:
99 mm
Bredde:
35 mm
Dybde:
114,5 mm