Phoenix Contact AS - ETIKETT, 108XENDELØS SØLV - 0800551
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Sølv
Lengde - 48000 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thermomark
EAN/GTIN
4046356606714
Elnummer
1804011
Leverandørens varenummer
0800551
Typebeskrivelse
EMLF (108XE)R SR
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Sølv
Lengde:
48000 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
108 mm
Høyde:
108 mm
ETIKETT, MEGET FLEKSIBEL


