Phoenix Contact AS - ETIKETT, 108XENDELØS BLÅ - 0804197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Blå
Lengde - 48000 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626234700
Elnummer
1804012
Leverandørens varenummer
0804197
Typebeskrivelse
EMLF (108XE)R BU
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Blå
Lengde:
48000 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
108 mm
Høyde:
48000 mm
ETIKETT, MEGET FLEKSIBEL
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


