Phoenix Contact AS - ETIKETT, 108XENDELØS GUL - 0800550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 48000 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thermomark
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4046356606707
Elnummer
1804007
Leverandørens varenummer
0800550
Typebeskrivelse
1804007
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
48000 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
108 mm
Høyde:
108 mm
ETIKETT, MEGET FLEKSIBEL