Phoenix Contact AS - ETIKETT, 108XENDELØS ORANSJE - 0804199
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Oransje
Lengde - 48000 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626234724
Elnummer
1804010
Leverandørens varenummer
0804199
Typebeskrivelse
EMLF (108XE)R OG
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Oransje
Lengde:
48000 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
108 mm
Høyde:
48000 mm
Et Phoenix Contact AS-produkt
Oppdag Phoenix Contact AS-serien


