Phoenix Contact AS - ETIKETT, 108XENDELØS Transparent - 0800552
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 48000 mm
Gjennomsiktig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356606721
Elnummer
1804009
Leverandørens varenummer
0800552
Typebeskrivelse
EMLF (108XE)R TR
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
48000 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
108 mm
Høyde:
108 mm
ETIKETT, MEGET FLEKSIBEL
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


