Phoenix Contact AS - ETIKETT 15X9 GUL - 0816045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 9 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356107648
Elnummer
1804015
Leverandørens varenummer
0816045
Typebeskrivelse
EML (15X9)R YE
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
9 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
15 mm
ETIKETT


