Phoenix Contact AS - ETIKETT 20X8 HVIT - 0802999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 8 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356867573
Elnummer
1804014
Leverandørens varenummer
0802999
Typebeskrivelse
EML (20X8)R/TL
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
20 mm
Høyde:
20 mm
Etikett, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: klebe, tekstfeltstørrelse: 20 x 8 mm, Antall enkeltskilt: 1000