Phoenix Contact AS - ETIKETT 20X8 RØD - 1096319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Rød
Lengde - 8 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626931531
Elnummer
1803980
Leverandørens varenummer
1096319
Typebeskrivelse
EMLP (20X8)R RD
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Rød
Lengde:
8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
20 mm
Høyde:
20 mm
Etikett, Rull, rød, kan merkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 500


