Phoenix Contact AS - ETIKETT EML (100X73)R 0817125 - 817125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Gjennomsiktig - nei
Bredde - 73 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thermomark
EAN/GTIN
4046356107617
Elnummer
1266801
Leverandørens varenummer
817125
Typebeskrivelse
MERKELAPPER
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Bredde:
73 mm
Høyde:
100 mm
Etiketter for termoskriver, hvit, 1 rull = 300 etiketter


