Phoenix Contact AS - ETIKETT EML (16,5X5)R 0816702 - 816702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 5 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356107495
Elnummer
1266804
Leverandørens varenummer
816702
Typebeskrivelse
MERKELAPPER
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
5 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
5 mm
Høyde:
16,5 mm
Etiketter til termoskriver, merkefeltstørrelse 16,5 x 5 mm, 1 rull = 2500 etiketter, hvit farge
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF
Et Phoenix Contact AS-produkt
Oppdag Phoenix Contact AS-serien


