Phoenix Contact AS - ETIKETT EML (16,5X5)R YE 0816728 - 816728
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 5 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356107655
Elnummer
1266805
Leverandørens varenummer
816728
Typebeskrivelse
MERKELAPPER
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
5 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
nei
Bredde:
5 mm
Høyde:
16,5 mm
Etiketter for termoskriver, merkefeltstørrelse: 16,5 mm x 5 mm, 1 rull = 2500 etiketter
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


