Phoenix Contact AS - ETIKETT EML (20X8)R 0816786 - 816786

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 8 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thermomark

EAN/GTIN

4046356107525

Elnummer

1266809

Leverandørens varenummer

816786

Typebeskrivelse

MERKELAPPER

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

8 mm

Gjennomsiktig:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

20 mm

Høyde:

0,07 mm

Etiketter for termoskriver, merkefeltstørrelse: 20 mm x 8 mm, 1 rull = 2500 etiketter, farge: Hvit