Phoenix Contact AS - ETIKETT EML (20X8)R YE 0816799 - 816799
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 8 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356107693
Elnummer
1266810
Leverandørens varenummer
816799
Typebeskrivelse
MERKELAPPER
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
20 mm
Høyde:
0,07 mm
Etiketter for termoskriver, merkefeltstørrelse: 20 mm x 8 mm, 1 rull = 2500 etiketter, farge: gul
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


