Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Phoenix Contact AS - ETIKETT EML (25,4X12,7)R 0816825 - 816825

KopierKopier
Phoenix Contact AS - ETIKETT EML  (25,4X12,7)R 0816825

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 12,7 mm

  • Gjennomsiktig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356107532

Elnummer

1266813

Leverandørens varenummer

816825

Typebeskrivelse

MERKELAPPER

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Lengde:

12,7 mm

Gjennomsiktig:

nei

Halogenfri:

Ja

Bredde:

12,7 mm

Høyde:

25,4 mm

Etiketter til termoskriver, merkefeltstørrelse 25,4 x 12,7 mm, 1 rull = 2 500 etiketter, hvit farge

Phoenix Contact AS

Et Phoenix Contact AS-produkt

Oppdag Phoenix Contact AS-serien