Phoenix Contact AS - ETIKETT EML (40X25)R YE 0816977 - 816977
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Gul
Lengde - 25 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356107730
Elnummer
1266814
Leverandørens varenummer
816977
Typebeskrivelse
MERKELAPPER
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
25 mm
Gjennomsiktig:
nei
Halogenfri:
Ja
Bredde:
40 mm
Høyde:
40 mm
Etiketter for termoskriver, merkefeltstørrelse: 40 mm x 8 mm, 1 rull = 1000 etiketter, farge: gul
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


